En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

WERMA - EvoSIGNAL Maxi - Feu rotatif - 115-230VAC - Orange - Montage polyvalent

WERMA SARL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - jaune

  • source lumineuse - LED

  • consommation d'électricité - 0.17 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4049787043455

Réf. Sonepar

04541704345

Réf. Fournisseur

26234060

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale

230 V

type de courant

AC

couleur de calotte

jaune

source lumineuse

LED

consommation d'électricité

0.17 A

indice de protection (IP)

IP66

Degré de protection (NEMA)

12

EvoSIGNAL Maxi - Feu rotatif - 115-230VAC - Orange - Montage polyvalent - Signalisation modulable simple et conviviale