WERMA - EvoSIGNAL Maxi - Feu rotatif - 12-24VAC-DC - Orange - Montage polyvalent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - jaune
source lumineuse - LED
consommation d'électricité - 0.55 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787043462
Réf. Sonepar
04541704346
Réf. Fournisseur
26234070
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
24 V
type de courant
AC/DC
couleur de calotte
jaune
source lumineuse
LED
consommation d'électricité
0.55 A
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
12
EvoSIGNAL Maxi - Feu rotatif - 12-24VAC-DC - Orange - Montage polyvalent - Signalisation modulable simple et conviviale