WERMA - EvoSIGNAL Midi - Combi Flash-EVS 110dB - 12-24VAC-DC - Orange Mtge polyvalent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - autre
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787044230
Réf. Sonepar
04541704423
Réf. Fournisseur
46132070
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un)
24...24 V
type de courant
AC/DC
couleur de calotte
jaune
type de signal acoustique
autre
mode de pose
autre
consommation d'électricité
0.205 A
source lumineuse
LED
volume
110 dB
type de signal optique
autre
type de générateur de signal acoustique
autre
couleur du boîtier/corps
gris
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
12
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
compatible selon EN 54-23
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage au plafond
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
EvoSIGNAL Midi - Combi Flash-EVS 110dB - 12-24VAC-DC - Orange Mtge polyvalent - Signalisation modulable simple et conviviale