WERMA - KombiSIGN 72 - Element de raccordement a visser pour montage a plat-equerre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
montage de tube possible - Non
montage sur équerre possible - Oui
montage au sol - Oui
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787004944
Réf. Sonepar
04541700494
Réf. Fournisseur
64082000
Réf. Commerciale
WERMA
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
montage de tube possible
Non
montage sur équerre possible
Oui
montage au sol
Oui
couleur
noir
adapté à l'interface AS
Non
KombiSIGN 72 - Elément de raccordement à visser pour montage à plat-équerre - Câblage rapide et simple grâce à la technologie CAGE Clamp®