WERMA - CleanSIGN - Colonne lumineuse monobloc - 85dB - 24VDC - Tricolore (V-O-R)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 85 dB
type de tension d'actionnement - DC
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V
indice de protection (IP) - autre
fonction flash - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787021316
Réf. Sonepar
04541702131
Réf. Fournisseur
69520055
Réf. Commerciale
WERMA
volume
85 dB
type de tension d'actionnement
DC
tension de fonctionnement nominale Ue
24...24 V
indice de protection (IP)
autre
fonction flash
Non
fonction lumière continue
Oui
fonction gyrophare
Non
fonction acoustique
Oui
diamètre externe
76 mm
CleanSIGN - Colonne lumineuse monobloc - 85dB - 24VDC - Tricolore (V-O-R) - Colonne lumineuse monobloc 4 étages - Rendu lumineux homogène - Design très discret