Wieland - bornes jux.d.ter.wkmf 2,5 sl-15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.13...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4015573671379
Réf. Sonepar
00355367137
Réf. Fournisseur
55.703.9053.0
Réf. Commerciale
Wieland
fonction PEN possible
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.13...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
2
mode de pose
rail DIN 15 mm
couleur
vert/jaune
section de raccordement cable rigide
0.13...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5 mm
profondeur
35 mm
plaque de fermeture requise
Oui
Borne de terre mini à ressort 2,5mm² wkmf 2,5 sl-15