Xelan - JARRETIERE OPTIQUE OS2 9-125 LC-SC 5M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
nombre de fibres - 2
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
couleur de gaine - jaune
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055540569925
Réf. Sonepar
05033056992
Réf. Fournisseur
XEJARROS2LCSC5
Réf. Commerciale
Xelan
type de fibre
monomode
nombre de fibres
2
longueur
5 m
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
couleur de gaine
jaune
catégorie
OS2
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
type de câble
duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
JARRETIÈRE OPTIQUE POUR FIBRE MONOMODE OS2 9-125 CONNECTEURS LC-SC 5M