Xelan - PORTE SALOON NID D'ABEILLE LARGEUR 800 42U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 800 mm
hauteur - 2070 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055540580210
Réf. Sonepar
05033058021
Réf. Fournisseur
XEPORT42U8SA
Réf. Commerciale
Xelan
modèle
porte de verrouillage
matériau
acier
couleur
noir
largeur
800 mm
hauteur
2070 mm
PORTE SALOON NID D'ABEILLE LARGEUR 800 POUR BAIE 42U