XPE - Talkie walkie AM245 (la paire)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
appareil radio CB - Oui
couverture - 5000 m
nombre de canaux - 8
puissance d'émission - 0.5 W
avec affichage - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
856062006234
Réf. Sonepar
01004010053
Réf. Fournisseur
10053
Réf. Commerciale
XPE
appareil radio CB
Oui
couverture
5000 m
nombre de canaux
8
puissance d'émission
0.5 W
avec affichage
Oui
poids
130 g
Talkie walkie AM245 (la paire)
Les Atouts de l'article:
• Circuit d'économie d'énergie• Indicateur de pile faible• 8 canaux, portée jusque 5 km• Alerte d'appel (5 tonalités)• Affichage LCD• Bip "Roger " Type de batterie : AAA NiMH – rechargeables avec câble Micro USB 'Y'. (fourni)Dimensions (mm) : 131 x 50 x 37Poids unitaire: 65 g (sans batteries)