XPE - Talkie walkie MTG10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
appareil radio CB - Oui
couverture - 8000 m
nombre de canaux - 8
puissance d'émission - 0.5 W
poids - 192 g
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011869193064
Réf. Sonepar
01004010055
Réf. Fournisseur
10055
Réf. Commerciale
XPE
appareil radio CB
Oui
couverture
8000 m
nombre de canaux
8
puissance d'émission
0.5 W
poids
192 g
Talkie walkie MTG10
Les Atouts de l'article:
De taille réduite et d'un design très compact, ce talkie est très facile d'utilisation et procure une communication très claire lors des transmissions de groupe.La principale particularité de ce nouveau modèle s'appuie sur sa grande polyvalence et sa simplicité d'utilisation: le bouton à côté de l'antenne vous permet de sélectionner facilement le canal désiré et des touches spécifiques vous permettent d'avoir directement accès à certaines fonctions très conviviales.