Yokis - Convertisseur d'impulsion
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
mode de pose - encastré
modèle - insert d'émetteur
nombre de canaux - 4
système de bus KNX-radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760054548060
Réf. Sonepar
00209454806
Réf. Fournisseur
CVI34
Réf. Commerciale
Yokis
système de bus KNX
Oui
mode de pose
encastré
modèle
insert d'émetteur
nombre de canaux
4
système de bus KNX-radio
Oui
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
finition de la surface
mat
couleur
blanc
transparent
Non
Convertisseur d'impulsion