Yokis - Télécommande 8 canaux Power design
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émetteur mural - Non
transmission de signal - radio
nombre de canaux - 8
mode de pose - autre
avec émetteur manuel - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760054544345
Réf. Sonepar
00209454434
Réf. Fournisseur
TLC8TP
Réf. Commerciale
Yokis
émetteur mural
Non
transmission de signal
radio
nombre de canaux
8
mode de pose
autre
avec émetteur manuel
Oui
avec télécommande
Oui
matériau
plastique
couleur
gris
adapté pour interrupteur
Oui
adapté à un variateur
Oui
Télécommande 8 canaux Power design