Zehnder - Bouche blanche d'insufflation ComfoValve Luna S125 Boitier CLRF TVA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 170 mm
largeur avant - 170 mm
longueur avant - 170 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5030216112315
Réf. Sonepar
05047611231
Réf. Fournisseur
705613126
Réf. Commerciale
Zehnder
diamètre avant
170 mm
largeur avant
170 mm
longueur avant
170 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
forme
rond
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
profondeur d'encastrement
40 mm
collerette de montage
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation
Oui
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
régulation automatique
Non
réglage 2 positions
Non
type de commande 2 positions
autre
haute induction
Oui
modèle d'air sortant limité
Non
Bouche d'insufflation ComfoValve Luna S125 pour boitiers CLRF TVA