Thorn - Luminaire LED encastré - IQ WAVE - IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
flux lumineux utile - 4250 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319349372
Réf. Sonepar
00019934937
Réf. Fournisseur
92900351
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
40 W
flux lumineux utile
4250 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
40...40 W
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
acier
matériau de la verrine
plastique transparent
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Oui
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Non
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
90 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
22
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
36
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.92
largeur
597 mm
hauteur/profondeur
97 mm
longueur
597 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
92 mm
taux de distortion harmonique
9
évaluation de l’éblouissement (UGR)
18
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
THORN - IQ WAVE - Luminaire LED encastré 40W 4250lm 4000K DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED directe, modulaire et encastré. Recouvrable. Électronique, Appareillage gradable DALI. Classe électrique I, IP44_IP20, IK03. Corps : acier haute réflectivité. Cadre et embouts : Polycarbonate (PC). Diffuseur : Polycarbonate (PC) avec dissipateur thermique aluminium. Appareillage : acier blanc thermopoudré. Convient pour les installations en assise ou en recouvrant (avec accessoires). Livré avec filin de sécurité. Livré avec LED 4 000 KDimensions : 597 x 597 x 97 mmPuissance du luminaire: 40 WFlux lumineux du luminaire: 4250 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 106 lm/WPoids : 3,8 kg