fin de vie
Thorn - OMEGA PRO LED4200-840 HF Q597

Thorn - OMEGA PRO LED4200-840 HF Q597

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 32 W

  • flux lumineux utile - 4200 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5037319382836

Réf. Sonepar

00019938283

Réf. Fournisseur

96629738

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

32 W

flux lumineux utile

4200 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

32...32 W

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

acier

matériau de la verrine

plastique structuré

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

240...220 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.97

largeur

597 mm

hauteur/profondeur

12 mm

longueur

597 mm

longueur d’encastrement

600 mm

largeur d'encastrement

600 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

200 mm

Un luminaire LED encastré/plafonnier/suspension aux bords éclairés d’une épaisseur de 12mm. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP40 par le dessous, IP40_IP20 par le dessus, IK03. Corps : tôle d'acier blanc (RAL9016). Diffuseu