Thorn - ANNA Q596 Recessed Mount Box
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - blanc
matériau - acier
longueur - 630 mm
largeur - 630 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319411376
Réf. Sonepar
00019941137
Réf. Fournisseur
96630224
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
blanc
matériau
acier
longueur
630 mm
largeur
630 mm
hauteur
92 mm
Kit de fixation encastrée pour les luminaires LED Anna 596 x 596mm. Poids : 2 kg.