fin de vie

Thorn - Fred Led Ip65 75 550 830

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 520 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5037319426639

Réf. Sonepar

00019942663

Réf. Fournisseur

96630341

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

7 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

520 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

acier

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

borne automatique

puissance de lampe acceptée

7...7 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

traitement de la surface

galvanisé

matériau de la verrine

plastique transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

29...29 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

sans

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

asymétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...30 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.75

hauteur/profondeur

77 mm

diamètre externe

87 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

74 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

protection contre l'incendie « D »

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

Spot encastré IP65. Angle à 38°. Recouvrable d'isolant en déroulé. Câblage rapide avec connecteur détachable et bornier à poussoirs avec repiquage. Gradable par découpage de phase. Corps acier, collerette et dissipateur alu. Fermeture PMMA

Les atouts de l'article:

Encastré décoratif IP65, avec collerette blanche et angle de faisceau de 38°. Très efficace et économique, totalement conforme aux plafonds résistants au feu de 30, 60 et 90 minutes. Poser l’isolant en déroulé, directement sur le dessus du produit. Câblage rapide et sans outil grâce au connecteur totalement amovible et au bornier à poussoirs, permettant un câblage avec repiquage. Driver LED intégré gradable par découpage de phase.
Corps: dissipateur thermique en aluminium et boîtier en acier
Collerette: Fonte d’aluminium
Fermeture: PMMA
Capot: PC
Poids: 0,3 kg