Thorn - TOM LED 300 1200 840 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
flux lumineux utile - 1200 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9008709914056
Réf. Sonepar
00019991405
Réf. Fournisseur
96666080
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
18 W
flux lumineux utile
1200 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
18...18 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
mat
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
67 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
90 mm
diamètre externe
300 mm
Hublot IP66. Jusqu’à 50% d’économies d’énergie par rapport aux luminaires fluos. Diffuseur sablé pour une distribution lumineuse homogène et un meilleur confort visuel. Bornier automatique pour câble jusqu'à 2,5mm². Corps: ABS, blanc (RAL9