Zucchini - Boitier derivation sectionnement metal pour CEP MR - porte-fusible 630A taille 3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 630 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033777041077
Réf. Sonepar
07261704107
Réf. Fournisseur
ZU50414025
Réf. Commerciale
Zucchini
nombre de pôles
3
courant assigné CA 50 Hz
630 A
sélection de phases
Non
type de dérivation
câble
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
5
tension assignée à CA 50 Hz
0...400 V
avec verrouillage
Non
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
gris
MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation MR débrochable 630A avec porte-fusible
Porte-fusible taille3 (cartouches fusibles non incluses)
A sectionnement métal
Adaptée aux charges lourdes et utilisée comme blindage contre les champs électriques dus aux flux de courant - Structure en tôle galvanisée et peinte
Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6