Zucchini - Bloc d'alimentation intermediaire + 2 embouts pour LBplus LBA et LBB 4 cond
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position d'alimentation - centre
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 40 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033777078134
Réf. Sonepar
00245707813
Réf. Fournisseur
ZU75201151
Réf. Commerciale
Zucchini
position d'alimentation
centre
nombre de pôles
3
courant assigné CA 50 Hz
40 A
tension assignée à CA 50 Hz
0...400 V
indice de protection (IP)
IP55
modèle
unique
couleur
gris
numéro RAL
0
longueur
350 mm
largeur
135 mm
hauteur
140 mm
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices
Les Atouts de l'article:
Bloc d'alimentation intermédiaire pour alimenter la canalisation depuis un point intermédiaire de la ligne - Pour chaque bloc d'alimentation intermédiaire, les embouts sont inclus (mâle + femelle)
Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus via une ligne de câble
Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble
Pour éléments droits LBA252/LBA254/LBA404 et LBB252/LBB254/LBB404
Poids : 3,7kg