BLM - PREFABOX Descente - Pot
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3701217901292
Réf. Sonepar
00770010001
Réf. Fournisseur
700501
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
construction en béton
forme
autre
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
profondeur
85...85 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
autre
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
192 mm
largeur
50 mm
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
entrée de l'arrière
Non
nombre d'entrées
2
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
tubulure
sans
application spéciale
sans
Pot de descente PREFABOX avec pattes de clouage, une face avec Ø 20 ouvert - une face avec Ø 25 fermé. Dimensions 200 x 55 x 88 mm. En polyèthylène 650°C sans halogène