Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
puissance de la lampe par mètre
longueur
flux lumineux par mètre
température de couleur
indice de protection (IP)
classe de protection
indice de rendu des couleurs CRI
tension de lampe
modèle
couleur de la lumière
longueur totale
tension nominale (Un)
puissance de raccordement
source lumineuse
couleur
convient pour utilisation à l’extérieur
hauteur/profondeur
diamètre
nombre de points lumineux
source lumineuse fournie
Culot
Illumination festive
7509 produits
Copie
Copie
flux lumineux par mètre: 1700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
longueur totale: 44 m
couleur de la lumière: ambre/ambre jaune
indice de protection (IP): IP44
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP44
diamètre: 47 mm
Copie
Copie
Culot: B22d
diamètre: 45 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
Copie
Copie
longueur totale: 9 m
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: guirlande lumineuse
couleur de la lumière: ambre/ambre jaune
indice de protection (IP): IP44
diamètre: 47 mm
Copie
Copie
Culot: B22d
diamètre: 45 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur totale: 1.5 m
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
longueur totale: 20 m
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
adapté à un montage en saillie: Oui
source lumineuse: LED non interchangeable
source lumineuse fournie: Oui
longueur totale: 4.5 m
couleur de la lumière: ambre/ambre jaune
indice de protection (IP): IP44
longueur totale: 44 m
couleur de la lumière: bleu
indice de protection (IP): IP44
indice de protection (IP): IP66
tension nominale (Un): 230...230 V
couleur: noir
couleur de la lumière: bleu
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur totale: 2 m
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
couleur de la lumière: jaune
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 230...230 V
puissance de la lampe: 0.5...0.5 W
Culot: B22d
dimmable/gradable: Non
couleur de la lumière: rouge
indice de protection (IP): IP44
diamètre: 47 mm
longueur totale: 44 m
couleur de la lumière: rouge
indice de protection (IP): IP44
longueur totale: 2 m
couleur de la lumière: ambre/ambre jaune
indice de protection (IP): IP66
longueur totale: 44 m
couleur de la lumière: vert
indice de protection (IP): IP44
longueur totale: 20 m
couleur de la lumière: bleu
indice de protection (IP): IP66