Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Festilight - Guirlande Guinguette filament LED, 10 Ampoules 49Lm, L.4,5m - 50358-B9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 4.6 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185650003

Réf. Sonepar

01183565000

Réf. Fournisseur

50358-B9

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

4.6 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

noir

longueur totale:

4.5 m

nombre de points lumineux:

10

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Guirlande guinguette filament LED SMS-10 ampoules, 49 Lm, Filament LED Blanc chaud avec caps transparent en PVC Ø4.5cm totalement étanche et facile à installer-Longueur 4,5M-Cable noir-Raccordable x10-IP 44, usage intérieur/extérieur-230V

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight