Legrand - Boîtier de raccordement aluminium ou cuivre 120mm² 300A maximum - 037480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
nombre de bornes de raccordement - 2
section de conducteur max. - 120 mm²
longueur - 152 mm
largeur - 52.5 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060374808
Réf. Sonepar
00001037480
Réf. Fournisseur
037480
Marque
Legrand
matériau:
autre
nombre de bornes de raccordement:
2
section de conducteur max.:
120 mm²
longueur:
152 mm
largeur:
52.5 mm
indice de protection (IP):
IP2X
profondeur:
54 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées:
1
type d'entrée:
câble
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
avec couverture:
Oui
avec couvercle transparent:
Oui
plombable:
Oui
maintien de fonction:
sans
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
calibre/courant nominal assigné (In):
300 A
type de connexion:
borne automatique
Les Atouts de l'article:
Boîtier de raccordement 120mm² alu/cuivre 300A maximum Raccordement :- arrivée : 16mm² à 120mm² Alu ou 16mm² à 120mm² Cuivre- départ : 16mm² à 70mm² Cuivre Boîtier IP2X avec capot transparent Livré avec barreau de couplage cuivre Auto-extinguible