fin de vie

Legrand - Transformateur de sécurité - prim 230/400V~/sec 24/48 V - 250V~A - 042723

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur de sécurité - prim 230/400V~/sec 24/48 V - 250V~A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 24...24 V

  • puissance apparente nominale - 250 VA

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060427238

Réf. Sonepar

00001042723

Réf. Fournisseur

042723

Marque

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

24...24 V

puissance apparente nominale:

250 VA

indice de protection (IP):

IP55

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

tension secondaire 2:

48...48 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

5.9 %

largeur:

215 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

122 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

puissance:

250 W

Transformateur de sécurité monophasé IP55 classe II primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 24V~ à 48V~ - puissance 250VA - borne primaire câble souple 4mm² et borne secondaire câble souple section 4mm² - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6

Les Atouts de l'article:

- Puissance 250VA- Borne primaire câble souple: 4mm²- Borne secondaire câble souple section 4mm²
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
IP55 - Classe II
Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 24V~-48V~
Transformateur monophasé de sécurité

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables