Legrand - Transformateur courant fermé - barre/câble Ø32mm rapport trans. 400/5 -8VA - 412125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 32...32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970593214
Réf. Sonepar
00001059321
Réf. Fournisseur
412125
Marque
Legrand
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
32...32 mm
diamètre d'ouverture:
32 mm
puissance apparente nominale secondaire:
8 VA
consommation d'énergie:
8 W
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
32...32 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateur de courant monophasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure Se monte sur barres 40,5x10,5mm, 32,5x20,5mm et 25,5x25,5mm et câble Ø32mm Rapport de transformation : 400/5 - Puissance : 8VA - Classe de précision : 0,5% Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse