Legrand - Boite multimateriaux Batibox 2 postes 4 a 5 modules vertical-horizontal - 40mm

Legrand - Boite multimateriaux Batibox 2 postes 4 a 5 modules vertical-horizontal - 40mm

LEGRAND

Réf. fabricant 080102

Réf. Sonepar 00001080102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • forme - ovale

  • couleur - orange

  • indice de protection (IP) - IP20

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060801021

Réf. Sonepar

00001080102

Réf. Fournisseur

080102

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

autre

forme

ovale

couleur

orange

indice de protection (IP)

IP20

garnissage

sans

diamètre

67 mm

profondeur

40...40 mm

fixation des appareils

visser ou à griffe

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

double

longueur

143 mm

largeur

72 mm

profondeur intérieure

40 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

5

avec vis

Oui

pour diamètre du tube

20/25 mm

pour diamètre de câble

20...25 mm

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

nombre d'entrées

5

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

sans

fixation du couvercle

autre

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Non

section de conducteur max.

0 mm²

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

tubulure

sans

avec languettes à clou

Non

application spéciale

sans

Boîte multimatériaux Batibox 2 postes 4 à 5 modules montage vertical ou horizontal profondeur 40mm à modes de fixation multiples - livrée avec vis équipées de cache de protection et cloisons de séparation amovibles

Les Atouts de l'article:

Boîte Batibox multimatériaux 2 postes ou 4 modules à 5 modules profondeur 40mm Diamètre de perçage 67mm Modes de fixation multiples :- par serrage d'étriers métalliques en cloisons creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre- par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique)- par injection de colle pour scellement rapide Équipée d'étriers métalliques imperdables - Montage vertical ou horizontal Livrée avec : - vis équipées de cache de protection- cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (exemple : prises pré-câblées)

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.