Legrand - Accessoire de raccordement inter differentiel/parafoudre 63A et peigne vertical - 092801

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 2

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 31.7 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970996527

Réf. Sonepar

00001099684

Réf. Fournisseur

092801

Marque

Legrand

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

2

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

31.7 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

31.7 mm

adapté au nombre d'appareils:

1

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

2 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0.63 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1.92 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Non

Accessoire de raccordement entre peigne vertical et interrupteur differentiel 63A ou parafoudre 63A en tête de rangée

Les Atouts de l'article:

Parfaitement adaptée aux applications logement et petit tertiaire, tarif à puissance limitée (tarif bleu) monophasé, de 3 à 12 KvA