Schneider Electric - TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - bornes à vis-étriers - LADT4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - bornes à vis-étriers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction de commutation - retardé à l'enclenchement

  • temps de réglage - 10...180 s

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • principe de fonctionnement - électronique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110385977

Réf. Sonepar

00002038597

Réf. Fournisseur

LADT4

Marque

Schneider Electric

fonction de commutation:

retardé à l'enclenchement

temps de réglage:

10...180 s

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

principe de fonctionnement:

électronique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

TeSys - bloc de contacts auxiliaires temporisés - pour contacteurs TeSys D et F - tempo type travail - bornes vis-étrier - 10…180 s - 1F+1O

Les Atouts de l'article:

Le LADT4 est un bloc de contacts auxiliaire temporisé de Schneider Electric pour contacteurs TeSys D et TeSys F Il fournit des contacts de type 1NO + 1NF jusqu’à 10 A/690 V CA avec une plage de travail de 10 à 180 s Simple à monter par encliquetage frontal, il offre une fiabilité et une durabilité élevée Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert