fin de vie

Schneider Electric - Zelio Count - totalisateur - affichage LCD 8 digits - batterie lithium - XBKT81030U33E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Zelio Count - totalisateur - affichage LCD 8 digits - batterie lithium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage frontal

  • nombre de chiffres - 8

  • fréquence de tension d'entrée - 7500 Hz

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'entrée CC - 0...0 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110739831

Réf. Sonepar

00002073983

Réf. Fournisseur

XBKT81030U33E

Marque

Schneider Electric

modèle:

montage frontal

nombre de chiffres:

8

fréquence de tension d'entrée:

7500 Hz

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CC:

0...0 V

largeur:

24 mm

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...0 V

avec fonction de réinitialisation:

Oui

hauteur:

48 mm

type de tension:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

classe de précision:

0

largeur en nombre de modules:

0

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

système de mesure:

numérique

puissance dissipée:

0 W

Zelio Count - totalisateur - affichage LCD 8 digits - batterie lithium