fin de vie

Schneider Electric - Phaseo - alimentation filtree et rectifiee - triphase - 400Vca - 24V - 40A - ABL8TEQ24400

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Phaseo - alimentation filtree et rectifiee - triphase - 400Vca - 24V - 40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 30 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...400 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 0...0 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119401401

Réf. Sonepar

00002940140

Réf. Fournisseur

ABL8TEQ24400

Marque

Schneider Electric

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

30 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

400...400 V

tension d'alimentation assignée CC:

0...0 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

40 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

400...400 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance absorbée:

960 VA

puissance dissipée:

960 W

stabilisé:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

0

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

310 mm

hauteur:

310 mm

profondeur:

140 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Phaseo - alimentation filtrée et rectifiée - triphasé - 400Vca - 24V - 40A

Les Atouts de l'article:

Cette alimentation redressée et filtrée est parfaitement conçue pour fournir la tension continue nécessaire aux équipements d’automatisme destinés à des applications industrielles, commerciales et résidentielles. Les domaines ssont les suivants : convoyage, emballage, contrôle, agroalimentaire, exploitation minière, industrie pétrolière et gazière et traitement de l’eau. Elle génère une faible pollution harmonique et est équipée d’une protection contre les courts-circuits ainsi que d’un témoin d’état à DEL. Elle s’installe facilement sur un profilé DIN et mesure 185 mm de largeur.