fin de vie

Schneider Electric - Kaedra - coffret polyvalent - 448 x 280 mm - 12 modules - 1 ouverture - 13970

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 12

  • nombre de rangées - 1

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430139706

Réf. Sonepar

00003013970

Réf. Fournisseur

13970

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

12

nombre de rangées:

1

type de capot:

porte

finition CEM:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

rail DIN:

Oui

type de fermeture:

cylindre

indice de protection (IP):

IP65

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Non

finition du couvercle:

fermé

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

porte pour transmission du signal:

Oui

largeur:

448 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

160 mm

numéro RAL:

7035

avec cadre/support de montage:

Oui

profondeur d'encastrement:

160 mm