fin de vie

Schneider Electric - Vigilohm - auxiliaire Cartouche Cardew - type 250V - 50170

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vigilohm - auxiliaire Cartouche Cardew - type 250V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 40 kA

  • tension nominale AC - 250 V

  • mode de pose - sur élément de base

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • niveau de protection - 0.75 kV

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430501701

Réf. Sonepar

00003050170

Réf. Fournisseur

50170

Marque

Schneider Electric

courant de décharge nominal (8/20):

40 kA

tension nominale AC:

250 V

mode de pose:

sur élément de base

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

niveau de protection:

0.75 kV

tension max de régime permanent:

380 V

taille (DIN):

autre

avec contact de signalisation à distance:

Non

tension nominale DC:

0 V

classe d'essai type 2:

Non

niveau de protection L-N:

0.38 kV

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

tension continue la plus élevée CC:

0 V

indice de protection (IP):

autre

tension PV max.:

0 V

niveau de protection N-PE:

0.22 kV

fusible auxiliaire intégré:

Non

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

150 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

0 mm²

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

résistance de court-circuit (Isccr):

40 kA

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

0 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

0 A

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG:

0 A

sans courant de fuite:

Non

Vigilohm - auxiliaire Cartouche Cardew - type 250V