Schneider Electric - Vigirex tore fermé pour protection différentielle TA diam 30 mm - 50437
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de sommation de courant
courant assigné primaire In - 65 A
courant assigné secondaire - 0.065 A
classe de précision - 1
diamètre d'ouverture - 29.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3303430504375
Réf. Sonepar
00003050437
Réf. Fournisseur
50437
Marque
Schneider Electric
modèle:
transformateur de sommation de courant
courant assigné primaire In:
65 A
courant assigné secondaire:
0.065 A
classe de précision:
1
diamètre d'ouverture:
29.4 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0 VA
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
4
Les Atouts de l'article:
Ce tore fermé est dédié à la détection de défauts d'isolement Vigilohm, ainsi qu'aux relais de protection et de surveillance de courant résiduel Vigirex Le diamètre intérieur du tore est de 30 millimètres et le poids est de 0,120 kg Les câbles doivent être centrés dans le tore et le diamètre représenté par tous ces câbles ne doit pas dépasser 15 millimètres La section maximale par phase (R, S, T, N) est de 25 mm² pour un conducteur en cuivre Il permet la surveillance du composant injecté de Vigilohm Insulation Monitor, et la mesure d'un courant nominal jusqu'à 65A pour les relais de surveillance et de protection Vigirex
Quelques mots du fabricant :
- Les relais VigiPacT assurent la coordination avec les disjoncteurs ComPacT (arrêt dans les 40 ms)
- Surveillance continue de l'alimentation, de la liaison relais/tore et de l'électronique interne
- Isolation renforcée des relais VigiPacT (catégorie de surtension IV)
- Accès aux réglages protégés par un capot plombable ou un mot de passe
- Produits labellisés Green Premium, conformes RoHS et REACH
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric