Legrand - Accessoires de liaison flexible IP44 Ø16mm de longueur 320mm - gris RAL7035 - 06054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - gris
sans halogène - Oui
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971492240
Réf. Sonepar
00012006054
Réf. Fournisseur
06054
Marque
Legrand
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyoléfine
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
diamètre:
16 mm
avec manchon:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire de liaison pour installation d'un conduit IRL 3321 tulipé diamètre 16mm - longueur 320mm Finition gris RAL7035 pour conduits assortis Ignifugé Etanchéité : IP44 (conduit+accessoire) Polychlorure de vinyle