Atlantic Clim & Ventil - Kit Autocosy VMC autoréglable 4 sanitaires (3 bouches LINES)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
signal de commande - autre
diamètre nominal du conduit - 80 mm
volume d'air max. à 100 Pa - 260 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa - 225 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084122885
Réf. Sonepar
00015412288
Réf. Fournisseur
412288
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps
plastique
signal de commande
autre
diamètre nominal du conduit
80 mm
volume d'air max. à 100 Pa
260 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
225 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
175 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
95 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
type de réglage de vitesse
autre
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
Avec commande filaire
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande
Non
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
gestion via application
Non
avec détecteur de mouvement
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
nombre de raccords d’aspiration
5
profondeur
285 mm
hauteur
237 mm
largeur
316 mm
Kit Autocosy - VMC autoréglable - jusqu’à 4 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches universelles LINES (2 sanitaires + 1 cuisine)
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Avec de faibles niveaux sonores aux bouches, la VMC simple flux autoréglable Autocosy est très silencieuse. Installation rapide, facile et sûre La gamme Autocosy est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits. Le raccordement électrique se fait sans outils et les piquages sont démontables. Sa fixation suspendue en combles avec cordelette pré-montée permet de faciliter son installation. La commande du groupe peut se faire par interrupteur 2 positions (non fourni). Bouches esthétiques Sa version en kit comprend 3 bouches universelles au design extra-plat pour une meilleure intégration dans l'habitat.