Atlantic Clim & Ventil - Groupe Hygrocosy VMC hygroréglable 6 sanitaires - 412291

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - AC

  • signal de commande - autre

  • diamètre nominal du conduit - 80 mm

  • débit d'air max à 100Pa - 225 m³/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416084122915

Réf. Sonepar

00015412291

Réf. Fournisseur

412291

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de moteur:

AC

signal de commande:

autre

diamètre nominal du conduit:

80 mm

débit d'air max à 100Pa:

225 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

231 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

classe d’efficience énergétique:

C

type de réglage de vitesse:

autre

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec capteur d'humidité externe (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Oui

nombre de raccords d’aspiration:

5

profondeur:

260 mm

hauteur:

285 mm

largeur:

315 mm

Groupe Hygrocosy - VMC hygroréglable - jusqu'à 6 sanitaires (4 piquages TWIST&GO inclus) - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO

Les Atouts de la gamme:

Étanchéité renforcée

Un produit performant grâce à son étanchéité renforcée.

Installation rapide, facile et sûre

La gamme Hygrocosy, spécialement adaptée à la rénovation, est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits.

Le raccordement électrique se fait sans outils et les piquages et le rejet sont démontables.

Sa fixation peut être suspendue en combles avec sa cordelette pré-montée ou murale (encoches prévues pour 2 vis).

Économies d'énergie

Equipée d'un moteur AC, la gamme de VMC simple flux hygroréglable Hygrocosy permet de réaliser jusqu'à 295€ d'économies d'énergie par rapport à un système autoréglable simple flux standard.

Confort acoustique

Avec de faibles niveaux sonores aux bouches et au caisson, la gamme Hygrocosy est silencieuse et peut être installée en combles.