Atlantic Clim & Ventil - Duoflex-h 3000bt dep - centrale double flux cc horizontal 3000m3/h - 514391

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Duoflex-h 3000bt dep - centrale double flux cc horizontal 3000m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation d'énergie - 1.944 kW

  • type chauffage de batterie - élément électrique

  • avec by-pass - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085143919

Réf. Sonepar

00015514391

Réf. Fournisseur

514391

Marque

Atlantic Clim & Ventil

consommation d'énergie:

1.944 kW

type chauffage de batterie:

élément électrique

avec by-pass:

Oui

Duoflex-h 3000bt dep - centrale double flux cc 3000m3/h bet+dep - haut rendement >80% - version horizontal . - moteurs ec - turbine réaction - isol. 25 mm lm - filtration f7/m5 - régul intégrée - h 590mm - préchauff. élec. intégré

Les Atouts de la gamme:

Qualité d'air élevée

Filtre ISO ePM1 55% (F7) au soufflage en série

Performances énergétiques

Moteurs EC très basse consommation

Modulation de débit

Centrale double flux compatible avec les systèmes de ventilation modulée Atlantic sous Avis Technique N°14/16-2188-V1

Intégration optimale :

  • Hauteur ≤ 370 mm jusqu'à 1 200 m3/h
  • Facilité de mise en service

Régulation intégrée “Plug &_ Play”