Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air R32 - TAKAO KRTA - 9500W - 872108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance frigorifique - 9.5...9.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 10.8...10.8 kW
classe énergétique refroidissement - A++
classe énergétique chauffage - A+
puissance absorbée nominale refroidissement - 2.86...2.86 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088721084
Réf. Sonepar
00015872108
Réf. Fournisseur
872108
Marque
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
9.5...9.5 kW
puissance calorifique (nominale):
10.8...10.8 kW
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
puissance absorbée nominale refroidissement:
2.86...2.86 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
2.43...2.43 kW
eER (refroidissement):
3.32
cOP (chauffage):
4.35
hauteur:
788 mm
largeur:
940 mm
profondeur:
320 mm
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
niveau de puissance acoustique:
70...70 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Solution de centralisation
Idéal en tertiaire, le Maxi-multi DC Inverter est recommandé pour les installations mono-zone de types bureaux ou espaces commerciaux.
Il offre la possibilité de connecter jusqu'à 3 unités intérieures et de raccorder jusqu'à 16 unités intérieures sur une même télécommande.La régulation est unique pour toutes les unités intérieures.
Ces unités extérieure sont disponibles jusqu'à 14 kW.
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement des maxi-multi R32 TWIN et TRIPLE peut aller jusqu'à -15°C ext. en modes chaud et froid.
Compacité
La hauteur de l'unité extérieure est réduite de 23% (à puissance équivalente) par rapport au modèle standard.
Installation simplifiée
Les unités extérieures maxi-multi disposent de grandes longueurs de liaisons frigorifiques - jusqu'à 50 mètres.
Économies d'énergie
Les maxi-multi R32 TWIN et TRIPLE sont classés classés A++ en froid (selon modèle) et A+ en chaud.