Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R410A - LMCE - 4000W - 873077

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - mur/plafond

  • puissance frigorifique - 4...4 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 5...5 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088730772

Réf. Sonepar

00015873077

Réf. Fournisseur

873077

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

mur/plafond

puissance frigorifique:

4...4 kW

puissance calorifique (nominale):

5...5 kW

type de réfrigérant:

R410a

couleur:

blanc

niveau de puissance acoustique:

60...60 dB(A)

largeur:

870 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

204 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

SEER (refroidissement):

6.9

SCOP (chauffage):

4

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

50...50 dB(A)

tension de raccordement:

230 V

type d'extension:

intérieur

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R410A - LMCE - 4000W - Dc inverter - Confort acoustique - Mode hors gel - Mode pleine puissance - Télécommande infra-rouge - Compatible avec unités extérieures multi-splits

Les Atouts de la gamme:

Compatibilité multi-splits

Les unités intérieures des gammes LMT, FMCE et LFC sont compatibles multi-splits (selon modèle).

Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement des gammes LFC/LMCE/LMT peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -15°C ext. en mode froid pour la gamme LMT (-10°C en mode froid pour les gammes LMCE/LFC).

LEn reliant par un câble 2 unités murales LMT, les performances en mode froid peuvent être optimisées, notamment par basse température ou lorsque le taux d'humidité est élevé.Trois scénarios sont possibles : soit les 2 unités fonctionnent de façon alternée soit les 2 unités fonctionnent de façon simultanée lorsque la puissance d'une seule unité n'est plus suffisante.

Le mode "pleine puissance", disponible de série uniquement sur les gammes LMCE et LMT, permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.

Le mode "hors gel", disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d'inoccupation- la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C.

Économies d'énergie

Les muraux LFC/LMCE/LMT sont classés A++ en froid et A+ en chaud (selon modèle).

La programmation hebdomadaire disponible de série (gamme LMT) ou en option (gamme LMCE / LFC) permet une réduction de la consommation d'énergie.

Sur la gamme LMT un capteur de présence détecte le mouvement d'une personne et bascule le climatiseur en mode économique en cas d'absence prolongée. Au retour de la personne, le climatiseur revient au mode initialement sélectionné - les économies d'énergie réalisées par cette fonction sont estimées à 10%.

Confort acoustique

Très bon confort acoustique avec un niveau sonore équivalent à 21 db(A) pour les gammes LMCE et LFC selon modèle.

Le mode "Silence" via la télécommande infra-rouge permettra également de réduire le niveau sonore de l'UE (de série sur les modèles LMT et LMCE uniquement).