Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 4200W - 873856

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 4.2...4.2 kW
puissance calorifique (nominale) - 5.4...5.4 kW
couleur - blanc
niveau de puissance acoustique - 57...57 dB(A)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088738563
Réf. Sonepar
00015873856
Réf. Fournisseur
873856
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
mur/plafond
puissance frigorifique:
4.2...4.2 kW
puissance calorifique (nominale):
5.4...5.4 kW
couleur:
blanc
niveau de puissance acoustique:
57...57 dB(A)
largeur:
834 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
222 mm
eER (refroidissement):
3.44
cOP (chauffage):
3.83
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
20...43 dB(A)
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de la gamme:
Compatibilité multi-splits
Les unités intérieures de la gamme Takao M2 sont compatibles multi-splits.
Confort acoustique
Les unités intérieures de la gamme Takao M2 atteignent un niveau sonore de seulement 20 db(A) pour les tailles 7 à 14 - en mode "Silence".
Le mode "Silence" est également disponible pour les UE et accessible via la télécommande infra-rouge.
Facilité d'installation
Installez l'unité intérieure facilement avec une partie un espace de 112mm possible entre le mur et l'unité intérieure
Possibilité de retirer la partie inférieure de l'unité intérieure pour un accès facilité aux liaisons frigorifiques
Économies d'énergie
Les unités intérieures Takao M2 sont classées A++ en mode froid et A+ en mode chaud.
Les tailles 7 à 14 de la gamme Takao M2 tirent avantage d'un SEER élevé de 7,4 et d'un SCOP de 4,4 selon modèle.
La programmation hebdomadaire est disponible en option.
Contrôle à distance
Grâce à sa connectique USB en façade, connectez la Takao M2 très facilement.
Bénéficiez du pilotage et de la programmation hebdomadaire à distance, grâce à notre application Atlantic Cozytouch, via le Pack NaviclimConfort toutes saisons
La plage de fonctionnement des unités intérieures Takao M2 peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.
Le mode "pleine puissance" permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.
Le mode hors-gel, disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir le logement 10°C en cas d'absence prolongée.

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil