fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Unité extérieure Pac Air/Air VRF R410 - MINI VRF S4 - 12100W - Réversible - 876456

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité extérieure Pac Air/Air VRF R410 - MINI VRF S4 - 12100W - Réversible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R401a

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088764562

Réf. Sonepar

00015876456

Réf. Fournisseur

876456

Marque

Atlantic Clim & Ventil

type de réfrigérant:

R401a

AJY 40 LCLBH - unité extérieure climatiseur MiniVRF S4 réversible 4cv/12000W - 11 unités intérieures raccordables - alimentation monophasée

Les Atouts de la gamme:

Économies d’énergie


Grâce à une nouvelle conception de l'échangeur et l'utilisation d'un compresseur DC Inverter à double rotor, le MINIVRF-S4 bénéficie de performances en mode chaud améliorées (COP) et présente l’avantage d’être particulièrement performant à charge partielle.

COP à charge partielle de 6,63 (selon modèle) et EER à charge partielle de 6,18 (selon modèle).

Installation simplifiée

Ces unités extérieures peuvent communiquer avec les autres unités extérieures de la gamme VRF.

La longueur totale de raccordement maxi est de 80 mètres.

Applications en centre-ville

Les nouvelles unités extérieures MINIVRF-S4 disposent de 25 Pa de pression statique disponible. Cette fonctionnalité exclusive permet d'intégrer les unités derrière une grille.

Ajouté à une faible hauteur (inférieure à 1 mètre), elles sont idéales pour une application en centre-ville.

Technologie IRC


La nouvelle technologie Intelligent Refrigerant Control pilote intelligemment la température du réfrigérant lors de l'installation. Cette nouvelle technologie apporte du confort, des économies d'énergie et de la longévité à vos installations.

Performance optimale

La gamme MINIVRF-S4 fonctionne dans les conditions de températures les plus extrêmes.

La plage de fonctionnement peut aller de -5°C à 46°C en mode climatisation et de -20°C à 21°C en mode chauffage.

Grandes capacités de raccordement

Avec la possibilité de raccorder jusqu'à 13 unités intérieures sur un seul circuit frigorifique et ses 73 modèles d'unités intérieures compatibles (de 1,1 à 14 kW), la gamme de MINIVRF-4 offre un large choix de combinaisons.

130% de la puissance nominale est raccordable.