fin de vie

Thorn - Applique murale à LED - ESCORT - ESCORT LED I-SLCT 800/1000-840 OP WH - 96630597

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319459811

Réf. Sonepar

00019945981

Réf. Fournisseur

96630597

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

352 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

800

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

102 mm

hauteur/profondeur:

79 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

THORN - ESCORT - Applique murale à LED 8W 800lm 4000K

Les Atouts de l'article:

Luminaire hublot résisant aux intempéries et autonome IP65. non gradable Electronique,. Corps durable, aluminium thermolaqué blanc, injecté et diffuseur Polycarbonate (PC) opale avec vis de fixation résistantes au vandalisme (Tournevis type T25 TORX nécessaire). Convient pour les installations publiques ou pour utilisation industrielle en plein air. Rendement lumineux sélectionnable via un commutateur interne. Livré avec LED 4 000 KDimensions : 352 x 102 x 79 mmPuissance du luminaire: 8 WPoids : 1,2 kg