Schneider Electric - ClimaSys - hygrostat électronique - 230V - NSYCCOHY230VID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - hygrostat
courant assigné In - 4 A
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture et contact à fermeture
plage de réglage de la température - -40...80 °C
mode de pose - fixation à borne
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480152634
Réf. Sonepar
00020015263
Réf. Fournisseur
NSYCCOHY230VID
Marque
Schneider Electric
modèle:
hygrostat
courant assigné In:
4 A
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture et contact à fermeture
plage de réglage de la température:
-40...80 °C
mode de pose:
fixation à borne
valeur de fonctionnement ajustable de l'humidité relative de l'air:
20...80 %
avec affichage numérique:
Oui
tension assignée à CA 50 Hz:
200...240 V
tension assignée à CA 60 Hz:
200...240 V
Les Atouts de l'article:
L'emplacement de montage est sur la plaque de montage, le rail DIN 35 mm, le montant PanelSeT ou les traverses. Affiche l'humidité relative. Tension d'entrée de 200 à 240 V. Plage d'humidité de 20 à 80 %. 6 bornes 2,5 mm², connexion électrique. Hystérésis 3 %. Gris clair UL94 auto-extinguible (matériau V0). Protection IP20. 2 sorties fonction chauffage.