fin de vie

Sylvania - Reglette LED IP20 Batten 1800 24W 3250lm 840 Single - 0045161

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 24 W

  • flux lumineux utile - 3250 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5410288451619

Réf. Sonepar

00021845161

Réf. Fournisseur

0045161

Marque

Sylvania

puissance du système:

24 W

flux lumineux utile:

3250 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

longueur:

1800 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant:

55...55 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

autre

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable:

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable:

A

régulation constante du flux lumineux:

Non

protection contre l'incendie « D »:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

température de couleur réglable:

non

largeur:

43 mm

hauteur/profondeur:

48 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

0.5 mm²

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

D

Réglette LED IP20 Batten 1800 24W 3250lm 840 Single