ABB - Alimentation Électrique 640Ma - 588435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 2
courant de sortie max. - 640 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779906210
Réf. Sonepar
00026005246
Réf. Fournisseur
588435
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter:
2
courant de sortie max.:
640 mA
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
avec affichage LED:
Oui
tension du bus stockable:
Non
nombre d'inductances d'arrêt intégrées:
1
tension secondaire:
30 V
Les Atouts de l'article:
Les alimentations KNX 640 mA génèrent et surveillent la tension du système KNX (SELV). La ligne de bus est découplée de l'alimentation électrique par une self intégrée. La sortie de tension est protégée contre les courts-circuits et les surcharges. Le voyant à deux couleurs indique l'état de sortie de l'appareil. L'appareil de type SV / S 30.640.3.1 dispose d'une sortie de tension supplémentaire de 30 V CC protégée contre les courts-circuits et les surcharges qui peut être utilisée pour alimenter une ligne de bus supplémentaire (en combinaison avec une inductance séparée). Avec indicateur d'état bicolore et entrée large plage de 85 à 265 V CA, 50/60 Hz.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.