ABB - Ce3T-10R-02 Bouton Arrêt Urgence 30mm Par Rotation 2NF - 840252

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Ce3T-10R-02 Bouton Arrêt Urgence 30mm Par Rotation 2NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - autre

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500260753

Réf. Sonepar

00026026075

Réf. Fournisseur

840252

Marque

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

autre

diamètre de trou:

22 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

1

mode de pose:

montage en saillie

tension d'alimentation de la lampe:

300 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

30 mm

Ce3T-10R-02 Bouton Arrêt Urgence 30mm Par Rotation 2NF

Les Atouts de l'article:

Arrêt d'urgence compact - Déverrouillage par torsion - Champignon 30mm - Rouge - Non lumineux - Plastique noir - 2NC

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.