Bticino - Alimentation et adaptateur video pour portier 110V a 240V 27V= 1,2A - 8 modules

Réf. fabricant BT346050

Réf. Sonepar 00038000300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - vidéo

  • tension de sortie - 27 V

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - rail DIN

  • tension d'entrée - 240 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8005543545324

Réf. Sonepar

00038000300

Réf. Fournisseur

BT346050

Réf. Commerciale

Bticino

application

vidéo

tension de sortie

27 V

technique d'installation

système bus

mode de pose

rail DIN

tension d'entrée

240 V

fréquence

50...60 Hz

type de courant

AC

indice de protection (IP)

IP20

hauteur

90 mm

largeur

105 mm

profondeur

65 mm

circuit intégré d'ouverture de porte

Oui

fonction de commande

Non

fonction d'évaluation

Non

nombre d'abonnés connectables

2

affichages de service

Non

blocage de la programmation

Non

Alimentation avec adaptateur vidéo modulaire intégré pour portier - tension d'alimentation 110V à 240V 50Hz - sortie BUS 27V=, sortie 1-2 28,5V=, 1,2A maximum sur l'ensemble des sorties - 8 modules

Les Atouts de l'article:

Alimentation modulaire avec adaptateur vidéo intégré Tension d'alimentation : 110V à 240V - 50Hz Sortie BUS : 27V=, sortie 1-2 : 28,5V=, 1,2A maximum sur l'ensemble des sorties A utiliser sur les installations audio, vidéo ou mixtes audio/vidéo 6 modules DIN