fin de vie

Aldes - Diffuseur fixe pour dalles de plafond 600x600 acier blanc SF 704 TP 150x150mm - 11051076

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Diffuseur fixe pour dalles de plafond 600x600 acier blanc SF 704 TP 150x150mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280510765

Réf. Sonepar

00046051076

Réf. Fournisseur

11051076

Marque

Aldes

Diffuseur carré fixe 4 directions pour dalle plafond 600x600 mm SF 704 TP - Soufflage/reprise - 150x150mm - Ossature TBar - Acier peint blanc RAL9003 30% - Montage sur le col par vis non apparentes - Accessoires : plenum, registre

Les Atouts de l'article:

• Diffuseur carré fixe à 4 directions pour dalle de plafond SF 704 TP pour le soufflage ou la reprise d'air. • Dimension du diffuseur 150x150 mm. • Remplace une dalle de faux-plafond 600x600 mm avec ossature TBar. • Acier avec peinture époxy blanc RAL9003 mat 30%. • Montage sur le col par vis non apparentes. • Accessoires : plenums en acier galvanisé avec piquage sur le côté (RE) ou sur le dessus (RT), registre (B700) et filtre plissé G3 certifié au feu M1 (ISO Grossier 60%).