Spit - Cartouche EPCON C8 XTREM 450ml - 055887
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - résine époxy acrylique
diamètre d'alésage - 0 mm
volume de cartouche - 450 ml
temps de durcissement - 12...12 min
température de traitement - 5...40 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510558874
Réf. Sonepar
00051055887
Réf. Fournisseur
055887
Marque
Spit
matériau:
résine époxy acrylique
diamètre d'alésage:
0 mm
volume de cartouche:
450 ml
temps de durcissement:
12...12 min
température de traitement:
5...40 °C
CART. EPCON C8 XTREM 450ML BUSE+RALL
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1 pour le béton fissuré et non fissuré pour tiges filetées (M8 à M30)Agrément ETE scellement de fers à béton du diamètre 8 à 40 mmAgrément sismique C1 pour tiges filetéesAgrément feu 4 heuresUtilisable dans les trous forés au diamant pour applications de fers à bétonAdaptée aux trous humidesComposé organique volatile (VOC) classe A+Date limite d'utilisation : 36 moisDescription produit: Résine époxy pour scellement de tiges filetées et de fers à bétonApplications: Reprise de fers à béton structures métalliquesApplications de sécurité : Barrière de sécurité, Balustrades, Garde-corpsInfrastructures et génie civil tels que ponts, aéroports, fondations…Diamètre maximal de l'armature: 40 mmDiamètre minimal de l'armature: 8 mmDimensions maximale goujon: 30 mmDimensions minimale goujon: 8 mmTemps Max d’installation à 20°C: 12 hTemps de manipulation à 20°C: 11 min.Température maximale d'installation: 40 °CTempérature maximale de fonctionnement: 80 °CTempérature maximale de stockage: 35 °CTempérature minimale d'installation: 5 °CTempérature minimale de fonctionnement: -40 °CTempérature minimale de stockage: 0 °C
Quelques mots du fabricant :
Idéale pour vos chantiers en conditions extrêmes dont les zones sismiques grâce à ses très hautes performances
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1 pour le béton fissuré et non fissuré pour tiges filetées (M8 à M30)Agrément ETE scellement de fers à béton du diamètre 8 à 40 mmAgrément sismique C1 pour tiges filetéesAgrément feu 4 heuresUtilisable dans les trous forés au diamant pour applications de fers à bétonAdaptée aux trous humidesComposé organique volatile (VOC) classe A+Date limite d'utilisation : 36 moisDescription produit: Résine époxy pour scellement de tiges filetées et de fers à bétonApplications: Reprise de fers à béton structures métalliquesApplications de sécurité : Barrière de sécurité, Balustrades, Garde-corpsInfrastructures et génie civil tels que ponts, aéroports, fondations…Diamètre maximal de l'armature: 40 mmDiamètre minimal de l'armature: 8 mmDimensions maximale goujon: 30 mmDimensions minimale goujon: 8 mmTemps Max d’installation à 20°C: 12 hTemps de manipulation à 20°C: 11 min.Température maximale d'installation: 40 °CTempérature maximale de fonctionnement: 80 °CTempérature maximale de stockage: 35 °CTempérature minimale d'installation: 5 °CTempérature minimale de fonctionnement: -40 °CTempérature minimale de stockage: 0 °C
Quelques mots du fabricant :
Idéale pour vos chantiers en conditions extrêmes dont les zones sismiques grâce à ses très hautes performances